※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12 刃長(mm)30 全長(mm)75 注文コード21368517 品番T35-120CR010-75-2F
参考基準価格(税別)¥10,440 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は刃径・刃長・全長など51種類から選べます 他の種類を見る

刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。
コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。
高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS併用△ 材質超硬 形状コーナーR 刃数2 全長(mm)75 シリーズエンドミル|35CR2F 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 有効長(mm)30 コーティングAlCrSiN 刃先1R ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)35
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする