MF-8 モルトフィルター  黒 八幡ねじ 21368996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モルトフィルター 黒

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 厚さ(mm)10 注文コード21368996 品番MF-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。

厚さ(mm)10 寸法(横×縦)(mm)100×1000 種別極粗目 セル数(個/25mm)8±2 用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質ウレタン 伸び(%)100 密度(kg/m3)30±5 引張強度(kPa)50
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21368962
2025-05-22
用途:
屋内換気の吸気用フィルター
その他業種

再購入です。100×100サイズに切断して使っています。埃が付いてもジョイ水溶液に浸せばスッキリ取れますので、再使用できて経済的です。

1人が参考にしています
2025-03-05
用途:
エンジン機械のエアフィルタとして

純正品は粗めのフィルターがついていたので、代わりにこの商品で
代用しました。
素材も問題ございません。

対象商品:
21368883
2023-12-06
用途:
計装保守点検時
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

シーケンサーのファンのフィルターとして使用しました。
誇りもそれなりに取れていますので、ファンに汚れがあまり付いていませんでした。

対象商品:
21369023
2022-09-05
用途:
機械のメンテナンス
製造業

この商品は終売となっていて他では販売していなかったので助かった

対象商品:
21368856
2022-03-07
用途:
設備メンテナンス用

ウレタン商品は劣化が早いので、交換用として購入、使用しました。使い勝手も良く
大きさもフリーカットで助かります。

対象商品:
21368892
2020-06-12
用途:
大型掃除機のフィルターに使いました。

購入時に備わっていたフィルターが古くなり、機能を果たさなくなり困っておりましたが、この商品を取りつけたところ、大型掃除機の吸塵力も上がり、粉塵も散らなくなり,埃臭いにおいもしなくなり、すっかり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21369032
2020-04-10
用途:
業務用ドライヤーの吸込口フィルターとして
稲城大橋動物病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

犬のトリミングに使う、大型ドライヤの吸込口のフィルターが劣化し、換気扇用の紙フィルターで代用していましたが、吸い込み抵抗が大きく別のものを探していてこちらを見つけました。
大きさをあわせてカットし使用しましたが、とてもいい感じです。
フィルターとしての密度もちょうどよく、コスパも十分でとても満足しています。

対象商品:
21368874
2019-05-15
用途:
機関エンジンのエアーエレメント代用
農・林・水産業

以前は少し粗目を使用していたので丁度良く使用できた。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする