コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用NWフランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21369075
品番
NWF-S1-10
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
12.2
寸法D(mm)
13.8
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
10
材質
SUS304
形状
NWフランジ
形状図番
a