コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用NWブランクフランジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21369093
品番
NWB-S1-10
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
12.2
寸法C(mm)
6
寸法L(mm)
5
材質
SUS304
形状
NWブランクフランジ