コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用NW SUSクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21369127
品番
NWC-S1-25
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状
NW SUSクランプ
材質
ステンレス
寸法L(mm)
73
寸法D(mm)
50
寸法T(mm)
15.5