NWR-S3/VIT-10 真空用NWセンターリング コンサス 21369154

真空用NWセンターリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード21369154品番NWR-S3/VIT-10
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質316L/バイトン形状NWセンターリング寸法A(mm)12寸法B(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19056862
2019-08-26
用途: 真空配管
教育・研究機関

ノーブランドの製品ですが,問題なく使用出来ています.経費節減に助かります.

対象商品 : 19056853
2019-04-23
用途: 製薬会社の真空計校正試験
建設業・工事業

作りは素晴らい完成度でした。社内での事前試験時にも問題なく実施できましたが、値段が高いのがネックです。もう少し安い値段で販売できないでしょうか。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする