コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用アウターリング付NWセンターリング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
12
注文コード
21369163
品番
NWRO-S3/VIT-10
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
NWフランジを配管するためのセンターリングです。
アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
材質
アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM
形状
NWセンターリング
寸法D(Φmm)
5.00
寸法C(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
12