コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用アウターリング付NWセンターリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
17
注文コード
21369172
品番
NWRO-S3/VIT-16
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
NWフランジを配管するためのセンターリングです。
アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
材質
アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM
形状
NWセンターリング
寸法D(Φmm)
5.00
寸法C(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
17