真空用アウターリング付NWセンターリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)26 注文コード21369188 品番NWRO-S3/VIT-25
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法Aなど6種類から選べます 他の種類を見る

NWフランジを配管するためのセンターリングです。
アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。

材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM 形状NWセンターリング 寸法D(Φmm)5.00 寸法C(Φmm)41.5 寸法B(Φmm)25 寸法A(Φmm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする