コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用アウターリング付NWセンターリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
41
注文コード
21369197
品番
NWRO-S3/VIT-40
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
NWフランジを配管するためのセンターリングです。
アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
材質
アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM
形状
NWセンターリング
寸法D(Φmm)
5.00
寸法C(Φmm)
56
寸法B(Φmm)
40
寸法A(Φmm)
41