コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用アウターリング付NWセンターリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
52
注文コード
21369206
品番
NWRO-S3/VIT-50
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
NWフランジを配管するためのセンターリングです。
アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
材質
アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM
形状
NWセンターリング
寸法D(Φmm)
5.00
寸法C(Φmm)
75
寸法B(Φmm)
50
寸法A(Φmm)
52