※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用NWエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21369215
品番
NWEL-S1-16
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
21.7
寸法L(mm)
40
材質
SUS304
形状
NWエルボ
NW
16