※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用NWエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21369224
品番
NWEL-S1-25
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
27.2
寸法L(mm)
50
材質
SUS304
形状
NWエルボ
NW
25