※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用NWエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21369242
品番
NWEL-S1-50
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
54.9
寸法C(mm)
60.5
寸法L(mm)
80
材質
SUS304
形状
NWエルボ
NW
50