※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用NWチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21369276
品番
NWTE-S1-40
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
37.1
寸法C(mm)
42.7
寸法L(mm)
65
材質
SUS304
形状
NWチーズ