※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2 注文コード21369366 品番T40-020AL-030D-NK-2F-HDC
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は刃径など24種類から選べます 他の種類を見る

刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。
日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。
水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。
故にアルミのドライ加工を実現できます。
ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。

用途アルミ・非鉄用 材質超硬 形状スクエア 刃数2 全長(mm)50 シリーズエンドミル|404142NHDC 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2 有効長(mm)3 コーティング水素フリーDLC 刃先ギャッシュ付き ネック径(Φmm)1.9 リード角(°)40
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする