曜日別特売
T40-020AL-050D-NK-2F-HDC 超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME 21369375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)2注文コード21369375品番T40-020AL-050D-NK-2F-HDC
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。
日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。
水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。
故にアルミのドライ加工を実現できます。
ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。

用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエア刃数2全長(mm)50シリーズエンドミル|404142NHDC刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2有効長(mm)3コーティング水素フリーDLC刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)1.9リード角(°)40
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする