※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬スクエアエンドミル チップブレーカー オイルクーラント穴付 標準型 リード角度45°CGコーティング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10 注文コード21369637 品番T45-100MTHN-025D-35-80-4F
参考基準価格(税別)¥19,780 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は刃径など12種類から選べます 他の種類を見る

刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 シャンク公差h6 /// 人気のCGコーティングのシリーズにクーラントホールとチップブレーカーを装備させたエンドミルです。
耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果が期待できます。

用途SUS/鉄兼用 材質超硬 形状スクエア 刃数4 全長(mm)80 シリーズエンドミル|45MTHN 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 有効長(mm)25 コーティングCG 刃先ギャッシュ付き ネック径(Φmm)9.1 リード角(°)45
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする