※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10 注文コード21369969 品番T3538-100BD-SS-120-2F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,320 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径など5種類から選べます 他の種類を見る

刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。
鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。
刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。

用途SUS/鉄兼用 材質超硬 形状ボール 刃数2 全長(mm)120 シリーズエンドミル|3538BDSS2F 刃長(mm)16 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)10 有効長(mm)16 コーティングCG2 刃先5R ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)35/38
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする