曜日別特売
63-519 クロバーラブ ミシン糸 2個入 60番 白 Clover(クロバー) 21369994

63-519 クロバーラブ ミシン糸 2個入 60番 白 Clover(クロバー) 21369994
63-519 クロバーラブ ミシン糸 2個入 60番 白 Clover(クロバー) 21369994

クロバーラブ ミシン糸 2個入 60番 白

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(150m×2個)注文コード21369994品番63-519
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

普通地用のミシン糸(60番手・150m巻2個入)

長さ(m)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21369994
2020-12-11
用途: クリーニング工場で補修する時
サービス業

ロット数が多い注文しかないなか、少量でも購入ができたのでよかったです。

対象商品 : 21369994
2020-05-04
用途: 手作りマスクに使用する為。
卸売・小売業

手作りのマスク作りの際に使用しています。手縫いです。長くしすぎると絡むことがあります。注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする