※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21370257
品番
MXQ16A-10-40ZG-M9B-X2192
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
仕様
(-X2192) デュアル行程仕様
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード