RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(325mL) 注文コード21370285 品番BG107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。
RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。
1缶で7つの効果
1.オイル上がり
2.オイル下がり
3.異音解消
4.オイル漏れ
5.白煙止め
6.酸化腐食保護
7.油圧回復

用途
RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。
不調の出ている車両にそのまま添加してください。
新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。
RF-7を添加した後、10〜20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。
ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。
仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
関連資料:製品資料(1.45MB)
注意
※オイル消費(オイル食い)の激しい車両に効果があります。オイル上がり、オイル下がり、漏れ、にじみに効果があります。即効性がありますが、オイル食いの原因がオイル下がりであった場合は、バルブシールが柔らかくなるまで効果を待ってください(走行距離50〜100km位様子を見てください)。

商品説明動画

RF 7 Instructions

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
オイル上がり防止
農・林・水産業

エンジン始動直後、白煙を吐く軽自動車に約半分160mlを投入し、すぐに約20km走行。その後白煙はかなり少なくなり、約500km走行後の現在、オイル消費もほぼなく、白煙も治まっています。良い商品を購入したと思います。ただし、この添加剤は水飴のように粘度が高く、入れるの時間がかかるのが、少々難点ではあります。

対象商品:
21370285
2023-07-27
用途:
オイル漏れ

2002年式ボンゴフレンディ2Lガソリンに使用。完全には漏れが止まった訳ではないが、9割位止まり車検合格出来るレベルになった。ガスケット交換するより安く済んだので満足。(走行距離200000Km)

対象商品:
21370285
2024-03-21
用途:
引取時、エンジンオイル不足の警告メッセージ点きました。その後白煙がでました。
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車中、アイドリング状態で添加剤をいれました。30分位たちエンジンを吹かすと止まりました。直ぐスタート出来、30分位走行しました。少し白煙出ていました。翌日、エンジンスタートすると白煙は、止まっていました。次の日80キロ走行しました。少し白煙出ていました。走行に影響は、ありませんでした。走行距離は、124,000キロ問題無く走っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする