EPR エンジンフラッシング剤(内部洗浄剤) ガソリン・ディーゼル兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(325mL) 注文コード21370319 品番BG109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ピストンリングを綺麗にする
シリンダーシーリングを強化
燃焼効率を最大限に引き出す
エンジン内部に目に見えない汚れが付き走行を 重ねる毎に徐々に正常な燃料の燃焼が出来なくなります。
黒煙、白煙、エンジンの振れ、パワー不足、始動不良などの不具合が発生します。
最新のエンジンでは、少量の汚れでも DPF・DPR等悪影響を与えます。
何もメンテナンスしていないとDPFが詰まりが出て、最悪の場合交換に40万円以上の費用がかかります。
DPF・DPRが正常に作動していないと正常な燃焼が出来ていないので燃費の悪化につながります。
B109は、汚れを取り除き、燃焼効率を最大限に引き出します!

用途
エンジンオイル交換前に、エンジンオイル4〜5Lに対し1本(325mL)を添加してください。
1.10分〜15分間アイドリング
2.アイドリング後エンジンオイルとオイルエレメントを交換して下さい
3.BG燃料クリーナーと併用して使用すると効果がさらに上がります
仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
関連資料:製品資料(0.45MB)
注意
※本製品を添加後、軽自動車、普通乗用車の場合は、アイドリング時間が短くなっています(10〜15分)。
※ガソリンにも使用出来ます。

商品説明動画

EPR 1 Instructions

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする