EPR エンジンフラッシング剤(内部洗浄剤) ガソリン・ディーゼル兼用 BG10932

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(946mL) 注文コード21370328 品番BG10932
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9985,698

ピストンリングを綺麗にする
シリンダーシーリングを強化
燃焼効率を最大限に引き出す
エンジン内部に目に見えない汚れが付き走行を 重ねる毎に徐々に正常な燃料の燃焼が出来なくなります。
黒煙、白煙、エンジンの振れ、パワー不足、始動不良などの不具合が発生します。
最新のエンジンでは、少量の汚れでも DPF・DPR等悪影響を与えます。
何もメンテナンスしていないとDPFが詰まりが出て、最悪の場合交換に40万円以上の費用がかかります。
DPF・DPRが正常に作動していないと正常な燃焼が出来ていないので燃費の悪化につながります。
B109は、汚れを取り除き、燃焼効率を最大限に引き出します!

用途
エンジンオイル交換前に、エンジンオイル12〜15Lに対し1本(946mL)を添加してください。
1.30分〜40分間アイドリング
2.アイドリング後エンジンオイルとオイルエレメントを交換して下さい
3.BG燃料クリーナーと併用して使用すると効果がさらに上がります
仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
注意
※本製品を添加後、ディーゼルトラックの場合は、アイドリング時間が長くなっています(30〜40分)。その方が効果があります。
※ガソリンにも使用出来ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする