※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EFB-M42R アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー INADA(イナダ) 21370398 EFB-M42R アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー INADA(イナダ) 21370398

アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)40(20hr) JIS規格60B20R 注文コード21370398 品番EFB-M42R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はバッテリー容量・JIS規格など12種類から選べます 他の種類を見る

繰り返されるセルスタートに耐える強靭な極板。速やかに充電される高い充電受入性。強化液式バッテリー。キャップレストップフラットタイプ。アイドリングストップ車だけでなく高始動性能品としてもお使いいただけます。
イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。

用途アイドリングストップシステム対応大容量メンテナンスフリータイプ 寸法(mm)400×197×127×200×220 JIS規格60B20R バッテリー容量(Ah)40(20hr) CCA(アンペア)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする