曜日別特売
PM-D31R キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ) INADA(イナダ) 21370617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-D31R キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ) INADA(イナダ) 21370617
PM-D31R キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ) INADA(イナダ) 21370617

キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台バッテリー容量(Ah)80(20hr)JIS規格105D31R注文コード21370617品番PM-D31R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

キャップ付きなので補水可能。乗用車から農機、建機、船舶と幅広くお使いいただけるスタンダードモデル。キャップレストップフラットタイプ。長距離・長時間走行(使用)の車や重機などに最適。
イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。

用途
開放型補水タイプ
寸法(mm)670×302×172×200×220JIS規格105D31Rバッテリー容量(Ah)80(20hr)CCA(アンペア)670
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする