※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-E41RH キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ) INADA(イナダ) 21370635 PM-E41RH キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ) INADA(イナダ) 21370635

キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)115(20hr) JIS規格130E41R 注文コード21370635 品番PM-E41RH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はバッテリー容量・JIS規格など12種類から選べます 他の種類を見る

キャップ付きなので補水可能。乗用車から農機、建機、船舶と幅広くお使いいただけるスタンダードモデル。キャップレストップフラットタイプ。長距離・長時間走行(使用)の車や重機などに最適。
イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。

用途開放型補水タイプ 寸法(mm)900×402×171×205×226 JIS規格130E41R バッテリー容量(Ah)115(20hr) CCA(アンペア)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする