※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-H52 キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ) INADA(イナダ) 21370696 PM-H52 キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ) INADA(イナダ) 21370696

キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)200(20hr) JIS規格210H52 注文コード21370696 品番PM-H52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はバッテリー容量・JIS規格など12種類から選べます 他の種類を見る

キャップ付きなので補水可能。乗用車から農機、建機、船舶と幅広くお使いいただけるスタンダードモデル。キャップレストップフラットタイプ。長距離・長時間走行(使用)の車や重機などに最適。
イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。

用途開放型補水タイプ 寸法(mm)1200×519×276×220×270 JIS規格210H52 バッテリー容量(Ah)200(20hr) CCA(アンペア)1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする