ピュアベニカ 1000ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード21370748 品番-
販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

食べる直前でも使える!食品100% 虫・病気を退治&ガード!
虫・病気を退治&ガード
虫の予防・退治:アブラムシ、ハダニ、コナジラミ
虫をよせつけない
食害を抑制:ナメクジ、ハスモンヨトウ
産卵を抑制:モンシロチョウ、ハモグリバエ
病気の予防:うどんこ病、黒星病
病気に強く:青枯病、うどんこ病

成分酢酸 エコマーク認定認定 適合病害虫アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、ナメクジ、ハスモンヨトウ、モンシロチョウ、ハモグリバエ、うどんこ病、黒星病、青枯病 剤形特定防除資材 商品タイプ本体 エコマーク認定番号22 140 054
注意
※本品は食酢ですが、食用ではなく植物の病害虫防除用にご使用ください。
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

商品説明動画

野菜・果樹・花・ハーブに!お酢からうまれたピュアベニカ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする