アリアトール粉剤EX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.2kg) 注文コード 21370809 品番 -
販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

速効退治:こまかい粉がアリにまとわりついてしっかり速効退治!
バリア効果:帯状にまいて建物などへの侵入防止にも効果的!
雨に強い:水に濡れても成分が土にとどまる。
効果持続:効きめは4ヵ月※持続!(接触効果)
まきやすい:3つ穴キャップ採用!お庭になじむ褐色タイプ。舞い散りにくい!

成分ペルメトリン、フェノブカルブ、カルバリル 性状褐色粉末 適合病害虫クロアリ、アカアリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、アカカミアリ、アシナガキアリ、ツヤオオズアリ、アシジロヒラフシアリ 剤形粉剤
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

商品説明動画

アリ退治に!アリアトール粒剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする