レインボー薬品
レインボー薬品の 除草剤
レインボー薬品の 農薬登録あり
レインボー薬品の 非農耕地
シバキープV粒剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1.5kg)
注文コード
21370940
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
芝生は枯らさず雑草だけを枯らします。
約4ヵ月効果が持続します。
カタバミ・クローバー・チドメグサ・カラスノエンドウ・スズメノカタビラ・ヒメシバなどに効きます。
粒剤タイプ。
用途
除草剤
仕様
持続日数(最長):4ケ月
成分
メコプロップPカリウム塩・DBN粒剤
農林水産省登録第(号)
第24296号
適合雑草
カタバミ・クローバー・チドメグサ・カラスノエンドウ・スズメノカタビラ・ヒメシバなど
剤形
粒剤
注意
※日本芝生用(こうらいしば)
※土壌や気象条件、使用量、雑草の種類により差が生じます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21370940
-
62484416
-
シバキープV粒剤
レインボー薬品
1個(900g)
¥
1,698
税込
¥
1,868
内容量に違いがあります