トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの メディア収納用品
トライメイトの メモリーカードケース
SDカード microSDカード 収納ケース1枚収納用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21371037
品番
TR-MSC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
SDカード1枚とマイクロSDカード1枚が収まる収納ケースです。
用途
SDカード、microSDカード用収納ケースとして
寸法(mm)
40×50×8
色
クリア
質量(g)
0.2
収納枚数
1
SDカード
1
microSDカード
1