ユニバーサルジョイント セット

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21371044 品番25用×19用+1ボルト・ナット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。

セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
パイプをLで固定したかった

配送も凄く早くて
想像した通りに出来たので満足しています

対象商品:
21371096
2025-12-08
用途:
ハウスのパイプ追加工事に使用
農・林・水産業

可動部もスムースに可動し何ふじゅうすることなく使用でき満足したおります

2025-11-27
用途:
アンテナマストの固定補助
その他業種

アンテナマスト固定の補助として使わせていただきました。ワイヤーで引っ張れない箇所に突っ張り棒的に22のパイプをかませました。

対象商品:
21371026
2025-12-02
用途:
ブドウハウスのパイプジョイント作業
農・林・水産業

他社製品より止め具部分がしっかりしていて強度がある。

2025-05-14
用途:
園芸用パイプ棚の組み立て時の筋交いパイプ固定用
卸売・小売業

パイプ棚のパイプサイズは19mmと26mm。
本製品の「19用×19用」及び「25用×19用」を使用しました。
ちょっと言い方は悪いですが、簡単な固定で不細工に飛び出していた筋交いパイプが、この製品でスッキリとおさまって大変美しくなりました。強度も上がったと思います。
この勢いで、屋根・壁も波板で作ります。

対象商品:
21371026
2025-04-25
用途:
農機具の屋根自作
製造業

当初パイプ接合を溶接で考えていたが、簡易的に接合できる方法が取れたので良かった。

2025-02-05
用途:
ステンレスメッシュ棚に
その他業種

ステンレスメッシュ棚に別のパイプを横付けするのに使用しました。
価格、強度、使いやすさとも期待通りでした。
室内での使用のため、見栄えがイマイチでしたが、
それは仕方ないですね。

対象商品:
21371026
2024-11-14
用途:
キャンピングチェアの補強

キャンピングチェアはパイプでできており、強度に不安がありました。強度を増やすため、追加のパイプとこの商品を使用したところ、安定感が出ました。価格も安いので大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする