アンテナマスト固定の補助として使わせていただきました。ワイヤーで引っ張れない箇所に突っ張り棒的に22のパイプをかませました。
パイプ棚のパイプサイズは19mmと26mm。
本製品の「19用×19用」及び「25用×19用」を使用しました。
ちょっと言い方は悪いですが、簡単な固定で不細工に飛び出していた筋交いパイプが、この製品でスッキリとおさまって大変美しくなりました。強度も上がったと思います。
この勢いで、屋根・壁も波板で作ります。
ステンレスメッシュ棚に別のパイプを横付けするのに使用しました。
価格、強度、使いやすさとも期待通りでした。
室内での使用のため、見栄えがイマイチでしたが、
それは仕方ないですね。
キャンピングチェアはパイプでできており、強度に不安がありました。強度を増やすため、追加のパイプとこの商品を使用したところ、安定感が出ました。価格も安いので大満足です。