トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
Mini DP to VGA 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21371125
品番
TR-MDV001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
Mini DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
用途
VGAポートが付くHDTV、モニタ、プロジェクタ、ディスプレイ等への接続用として
寸法(mm)
240×45×15
色
ブラック
質量(g)
30
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
VGA