トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
DP to VGA 変換アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21371134
品番
TR-DVH001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
用途
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどへの接続に
寸法(mm)
240×45×15
色
ブラック
質量(g)
30
対応解像度
最大1080P/60Hz
オス形状
DisplayPort
メス形状
VGA