トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
HDMI to DVI 変換ケーブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21371186
品番
TR-HDC001-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
HDMI からDVI に変換が可能です。
用途
カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に
色
ブラック
質量(g)
135
ケーブル長(m)
3
オス形状
HDMI/DVI