トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21371238
品番
TR-DDHV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタです。
用途
DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として
寸法(mm)
280×45×20
色
ブラック
質量(g)
55
コネクタ形状
DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI/VGA/DVI
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
DP
コネクタ2
HDMI/VGA/DVI