トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの コネクタ/変換ケーブル
トライメイトの Type-C変換アダプタ
USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21371256
品番
TR-HDA008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途
USB Type-CからHDMIへの変換として
寸法(mm)
235×20×10
質量(g)
15
オス形状
Type c
メス形状
HDMI