トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの カバー・ケース・ポーチ
トライメイトの スマホケース
防水ポーチ PVC スマホ パスポート 財布
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21371265
品番
TR-BPP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
三重チャック付きでしっかりガード!マジックテープで開閉部はコンパクトに折り畳める防水ウエストポーチです。
ケースに入れたままスマホのタッチパネルが操作可能。
用途
海水浴やプール、野外フェスなどに
材質
PVC
寸法(mm)
220×150×10
色
ブラック
質量(g)
60
タイプ
ポーチ
対応機種
汎用
防水性
あり