ユニボールエア 0.5mm

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21371674 品番 UBA20105.15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

空気のような軽い書き味
書き方・筆圧によって変化する描線幅
使い込むほど書く人になじむ、新発想のペン先
描線の表現力を再現した新しいデザイン

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 トラスコ品番835-3501 材質(先端)PP樹脂、(後軸)PC樹脂+転写印刷、(キャップ)PC樹脂、(クリップ)PC樹脂 質量(g)11 シリーズユニボール 方式キャップ式 インク耐水性・顔料インク 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.9×16.2×140.1 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ユニボールエア商品特長PV

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
メモを取るとき
建設業・工事業

万年筆のような書き心地でした。ペンの押さえ方で線の太さを調節できてあまり力を入れずに滑らかに文字を書くことができて良かったです。

対象商品:
21371692
2017-03-02
用途:
筆記

スラスラと書き心地が良いので各色をリピート購入しています。
長く利用していると、ペン先のつなぎ目部からインク漏れ(泡状に液溜まり)して紙や手が汚れるケースがあります。
毎回というわけでもないので、当たり外れがあるのかもしれません。

対象商品:
21371683
2016-08-31
用途:
極寒の中での記録
有限会社富永鉄工所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

極寒の中を歩き回りながらの仕事をしています。。
なので、今回購入したユニボールエアを冷凍庫に数日いれてから書いてみました。素晴らしい!すらりと漆黒のインクが書き上がりました。

対象商品:
21371683
2016-06-22
用途:
速記メモ用

とにかく速記に最適! 抵抗感を殆ど感じる事が無くスラスラッと書けます。当初は慣れが必要かもしれませんが、クセになる快適さです。

対象商品:
21371692
2016-06-29
用途:
メモ、筆記

赤・黒・青の3色試してみました。万年筆に少し似た書き心地のボールペンです。書いた文字は、サインペンのような雰囲気でした。使用する紙によっては、インクのにじみや裏写りが気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする