ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21371778 品番 MSXE380007.24
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

低い筆記抵抗で、なめらかに書ける
くっきりと濃い描線
優れた速乾性
新機構でインクの直流&逆流を防止
2色

インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 トラスコ品番835-3532 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン 色(軸)ブラック 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
事務所内
鉱業

事務所内ほとんど全員使っているペンです。
使いやすいので値段上げないでほしい。

対象商品:
21371762
2018-04-29
用途:
事務書類作成

非常にスムーズに記入でき、いかも色が濃く見やすく、軸の太さも握り易い

対象商品:
21371787
2016-04-04
用途:
事務

とても書きやすく、品質も十分で満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする