自動車配線シングルコード(AVコード)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 21371816 品番 AV0.75-30-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。
自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。
リール巻を揃えており、使い易さに優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)30 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56 使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下 仕上外径(mm)約2.5 太さ(sq)0.75 芯線導体サイズ0.75SQ/約30×0.18
注意
※本製品は自動車専用です自動車以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする