曜日別特売
F-6 バッテリー固定フレーム Meltec(大自工業) 21371920

バッテリー固定フレーム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合バッテリー○○D23~○○D31
内容量1セット注文コード21371920品番F-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バッテリーの固定に!

材質ユニクロメート寸法(mm)ロッドボルト:約257、締め付け金具:約173質量(g)約300g内容ロッドボルト(2本)、締め付け金具(1個)、蝶ナット(2個)、ワッシャー(2個)、ナット(2個)適合バッテリー○○D23~○○D31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21371904
2023-10-28
用途: バッテリー交換時の固定フレームとして

バッテリオーを交換する際固定していたナットが錆びて回らくなってしまったので、購入しました。何の問題もなく交換出来ました。また何年後かに交換するかもしれないので、グリススプレーを塗布しておきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする