- 質量(g)
- 約230
- 使用範囲
- [JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000
- 表示
- LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示
- コード長さ(cm)
- 約90
- 測定電圧(V)
- 9~15
- 適合バッテリー
- [DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約78×121×21