清和工業
充電用クリップ
MADE IN JAPAN の高品質仕様。持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプがございます。
用途
補修用としてご使用ください。
厚さ(mm)
0.6
タイプ
絶縁フルカバー付き
注意
※全長とは、カバーを付けた状態での長さです。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
色
容量
電流(A)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05727561
ASCC-50DX-
1個
113
黒
1個
50
88
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05727570
ASCC-25DX+-set
1セット
73
赤黒セット
1セット
25
54
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05727579
ASCC-30DX+-set
1セット
110
赤黒セット
1セット
30
70
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05727588
ASCC-50DX+-set
1セット
113
赤黒セット
1セット
50
88
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05727597
ASCC-50DX+
1個
113
赤
1個
50
88
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください