クルトガ パイプスライドモデル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21371963 品番 M54521P.24
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

芯が回ってトガり続けるシャープ。
書くたびに芯が少しずつ回転するクルトガエンジン搭載!
クルトガエンジンが、書くたびに芯を少しずつ回転させるから、芯先が円すい形に摩耗します。
いつも一定の細さ・濃さで書き続けることができるので、ノートや手帳の見栄えもすっきりします。

商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 トラスコ品番789-5925 材質PC樹脂+転写印刷 質量(g)9.4 方式ノック式・クルトガエンジン搭載・先端パイプスライド機構 色(本体)ブラック 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.8 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

クルトガPV
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21371972
2021-09-07
用途:
ノートに記入
建設業・工事業

常に芯が尖って細かい字が書きやすいので気に入っています。
特にこのモデルはペン先が収納されるため、カバンに入れた時など安心感があります。

対象商品:
21371963
2018-03-19
用途:
現場作業の筆記
製造業

書く時の芯が沈むような感覚が気持ち悪いです。
現場で使ってるので消しゴムも使うのですが消えない上に、使ってると消しゴムが飛び出してしまいます。

対象商品:
21371972
2016-11-22
用途:
設計作業時
株式会社量電 様

大変使いやすい。軽いし、持ち運びが楽で書きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする