Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の AV取付用品
Meltec(大自工業)の 自動車用電線/コード
Meltec(大自工業)の 車用シングルコード
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
21372017
品番
VAV0.85-R-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
二重被覆
絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
色
赤
長さ(m)
100
寸法(Φ×高さH)(mm)
スプール:159×110
使用可能電力
[12V時]約82W以下、[24V時]約164W以下
仕上外径(mm)
約3.3
太さ(sq)
0.85
芯線導体サイズ
0.85SQ/約11×0.32
注意
※本製品は自動車専用です自動車以外には使用しないで下さい。