Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の AV取付用品
Meltec(大自工業)の 自動車用電線/コード
Meltec(大自工業)の 車用シングルコード
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
太さ(sq)
1.25
色
白
注文コード
21372078
品番
VAV1.25-WH-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
太さ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
二重被覆
絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
色
白
長さ(m)
100
寸法(Φ×高さH)(mm)
スプール:159×110
使用可能電力
[12V時]約82W以下、[24V時]約165W以下
仕上外径(mm)
約3.6
太さ(sq)
1.25
芯線導体サイズ
1.25SQ/約16×0.32
注意
※本製品は自動車専用です自動車以外には使用しないで下さい。