自動車配線ダブルコード(平行線)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 太さ(sq)0.75 青/白 注文コード21372130 品番VFFD1.25BLWH100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は太さ・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。

青/白 長さ(m)100 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110 使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下 仕上外径(mm)約2.8×2 太さ(sq)0.75 芯線導体サイズ0.75SQ/約30×0.18×2
注意
※本製品は自動車専用です自動車以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする